Beli angle steel bar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Kenmaster Siku Lubangatribut:
- Size (mm): 40x40
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- SUGATSUNE Shelf Standardatribut:
- Material: Steel
- Width (mm): 27
- Thickness: 17mm
- TRUSCO Unequal Sides AngleDeskripsi:-A material for simple and versatile mounting.-It is used for various usages such as a mount or supports for pipes, or others by combination. -Connecting metal fitting.-Car parts mounting metal fitting.atribut:
- Board Thickness: 2.0mm
- Length L1: 19mm
- Length L2: 38mm
- Hole Diameter: 6.5mm
- Hole Pitch: 25mm
- Material: Steel
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT TypeDeskripsi:Put shelf bord on short side.atribut:
- Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
- Dimension W (mm): 25
- Number of Mounting Holes: 6
- Plate Thickness (mm): 3
- Purpose of Use: To make shelf.
- Pronto Rack Shelves (Rak)Deskripsi:ProntoRack mudah dirakit, dengan total beban maksimal 140 kg pada setiap tingkat raknya. 2 Unit ProntoRack (Modul Dasar t = 90 cm). Dapat dirakit menjadi Modul Pengembangan (t = 180 cm).atribut:
- Color: Grey
- Dimension (TxLxD): 90x80x39 cm
- MK Heavy-duty Caster with Frames C-1000atribut:
- Material: Frame:Steel, Frame surface treatment:Trivalent chromate plating, Wheels:Ductile cast iron (FCD-450)
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- TRUSCO Joint bracket 19-inch flatDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Hole Diameter (phi mm): 6.5
- Plate Thickness (mm): 2
- Hole Pitch (mm): 25
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- Width (mm): 19
- TIGER (Office) Goods Rackatribut:
- Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
Daftar Harga angle steel bar Terbaru January 2026
| Matlock 5-Shelf Rack | Rp3.599.900 |
| TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type) | Rp12.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| Kenmaster Siku Lubang | Rp68.900 |
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack | Rp6.599.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| SUGATSUNE Shelf Standard | Rp529.900 |
| TRUSCO Unequal Sides Angle | Rp67.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT Type | Rp329.900 |
| Pronto Rack Shelves (Rak) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)




%20Penguat/TRUSCO%20Unequal%20Sides%20Angle/P102696826-7.jpg)

/P102085837-1.jpg)



%20Goods%20Rack/P101004287-1.jpg)
/P101004086-1.jpg)